詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-108

品名 : [XL] 手袋(耐切創/PUコート)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 265
掌周り(mm) 215 中指長さ(mm) 90
厚み 0.5mm 材質 樹脂部:ポリウレタン、
繊維部:高強度ポリエチレン
リストステッチカラー 緑
ANSI規格 耐切創レベルA4
柔軟性に優れています。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング
優れたグリップ力と柔軟性を兼ね備えており、長時間の作業でも手の疲労を軽減します。
切創・突き刺し・摩耗に対する確かな保護性能を発揮します。
追加説明
カタログ価格

790 円(税抜)/ 869 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2186ページ

代替品

EA354E-108A
  • 品番

    EA354E-108A

  • コメント

    品番変更(仕様変更無し)

バリエーション一覧
EA354E-106 [M] 手袋(耐切創/PUコート)
EA354E-107 [L] 手袋(耐切創/PUコート)
EA354E-108 [XL] 手袋(耐切創/PUコート)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top