品番 : EA354E-116
品名 : [M] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | M | 全長(mm) | 260 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 0.6mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン、 繊維部:高強度ポリエチレン |
| ANSI規格 耐切創レベルA6 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 13ゲージ | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 優れたグリップ力に加え、柔軟性にも優れており、長時間の作業による手の疲労を軽減します。 | |||
| 切創・引き裂き・摩耗に対する高い耐性を発揮します。 | |||
| 軽量かつ快適な着用感で、高い安全性と作業効率を両立します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,170 円(税抜)/ 1,287 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 22:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-116 [M] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-118 [XL] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大

