詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-118

品名 : [XL] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)

仕様

サイズ XL 全長(mm) 270
掌周り(mm) 225 中指長さ(mm) 90
厚み 0.6mm 材質 樹脂部:ポリウレタン、
繊維部:高強度ポリエチレン
ANSI規格 耐切創レベルA6
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
13ゲージ
ポリウレタンコーティング
優れたグリップ力に加え、柔軟性にも優れており、長時間の作業による手の疲労を軽減します。
切創・引き裂き・摩耗に対する高い耐性を発揮します。
軽量かつ快適な着用感で、高い安全性と作業効率を両立します。
追加説明
カタログ価格

1,170 (税抜)/ 1,287 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 111

(2026/09/18 05:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ

代替品

EA354E-103
バリエーション一覧
EA354E-116 [M] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
EA354E-117 [L] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
EA354E-118 [XL] 手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top