品番 : EA354E-122
品名 : [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート)
仕様
サイズ | L | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:高強度ポリエチレン |
---|---|---|---|
全長(mm) | 255 | 掌周り(mm) | 205 |
中指長さ(mm) | 85 | 厚み | 1.0mm |
ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
13ゲージ | |||
蛍光色で視認性に優れています。 | |||
ニトリルゴムコーティング | |||
視認性の高い色により、暗所や混雑した作業現場でも作業者の存在をしっかりアピールし、安全性を向上させます。 | |||
視認性と保護性能の両立を求める現場に最適な一双です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/08/02 22:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2247ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354E-121 [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
EA354E-122 [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
EA354E-123 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)