品番 : EA354E-123
品名 : [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート)
仕様
| サイズ | XL | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:高強度ポリエチレン |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 260 | 掌周り(mm) | 215 |
| 中指長さ(mm) | 85 | 厚み | 1.0mm |
| ANSI規格 耐切創レベルA4 | |||
| 13ゲージ | |||
| 蛍光色で視認性に優れています。 | |||
| ニトリルゴムコーティング | |||
| 視認性の高い色により、暗所や混雑した作業現場でも作業者の存在をしっかりアピールし、安全性を向上させます。 | |||
| 視認性と保護性能の両立を求める現場に最適な一双です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 122 (2026/03/23 06:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-121 [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
| EA354E-122 [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
| EA354E-123 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート) |
ウェブカタログ画像
拡大

