品番 : EA354E-126
品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
仕様
| サイズ | M | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:HPPE |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 234 | 掌周り(mm) | 213 |
| 中指長さ(mm) | 約85 | 厚み | 約0.7mm |
| ANSI規格 耐切創レベルA6 | |||
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 13ゲージ | |||
| 滑り止め加工付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-126 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354E-127 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
| EA354E-128 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
