詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-128

品名 : [XL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)

仕様

サイズ XL 材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:HPPE
全長(mm) 260 掌周り(mm) 229
中指長さ(mm) 87 厚み 約0.7mm
ANSI規格 耐切創レベルA6
EN388:2003規格 耐切創レベル5
13ゲージ
滑り止め加工付
追加説明
カタログ価格

1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2186ページ
バリエーション一覧
EA354E-126 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354E-127 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
EA354E-128 [XL] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング)
ウェブカタログ画像
※画像はEA915G-86です
  • ※画像はEA915G-86です
  • ゴムの種類

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top