品番 : EA354E-131
品名 : [M] 手袋(耐切創/ケブラー)
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 267 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 203 | 中指長さ(mm) | 約80 |
ゲージ | 10 | 厚み | 約1.2mm |
材質 | ケブラー・ラテックスコーティング | ||
ANSIA2耐切断性(軽度から中程度のカットの危険性) | |||
EU規格CE EN388耐切創レベル5 | |||
手の平はしわのあるラテックスコーティングで握る力を高めます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/06/01 16:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2287ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA354E-131 [M] 手袋(耐切創/ケブラー) |
EA354E-132 [L] 手袋(耐切創/ケブラー) |
EA354E-133 [XL] 手袋(耐切創/ケブラー) |
拡大