品番 : EA354E-141
品名 : [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
仕様
| サイズ | S | 全長(mm) | 220 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 150 | 中指長さ(mm) | 65 |
| 材質 | ケブラー、ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.5 |
| 13ゲージ | |||
| ニトリル加工を施した滑り止め付き | |||
| SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。 | |||
| 従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。 | |||
| EN388:2016規格 耐切創レベル3B | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 14:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2186ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-141 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
| EA354E-142 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
| EA354E-143 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA354E-142(Mサイズ)です。
