詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-142

品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)

仕様

サイズ M 全長(mm) 230
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 70
材質 ケブラー、ニトリルゴム 厚み(mm) 0.5
13ゲージ
ニトリル加工を施した滑り止め付き
SDフィラメント繊維を使用している為、発塵が少なく、毛羽やホコリを嫌う現場でも使用頂けます。
従来のケブラーが持つ強度を維持したまま、高い耐切創性や柔らかさを兼ね備えた素材です。
EN388:2016規格 耐切創レベル3B
追加説明
カタログ価格

2,160 (税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/08/07 23:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2186ページ
バリエーション一覧
EA354E-141 [S] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
EA354E-142 [M] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
EA354E-143 [L] 手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング/ケブラー)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top