詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-72

品名 : [M] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り)

仕様

サイズ M 材質 ケブラー、綿、レザー
全長 240mm 掌周り 240mm
中指長さ 85mm 厚み 1.25mm
表はケブラー、裏は綿で手の平に革張りした手袋です。
ANSI規格 耐切創レベルA2
高性能糸を使用しており、鋭利な工具や部品を扱う現場でも手をしっかりと保護します。素材の厚みによって、耐久性重視や柔軟性重視など、用途に応じた選択が可能です。
親指股部分は補強されており、負荷のかかる作業にも対応しています。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/11/20 21:38現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA354E-72 [M] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り)
EA354E-73 [L] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top