品番 : EA354E-73
品名 : [L] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り)
仕様
| サイズ | L | 材質 | ケブラー、綿、レザー |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 250 | 掌周り(mm) | 240 |
| 中指長さ(mm) | 90 | 厚み | 1.25mm |
| 表はケブラー、裏は綿で手の平に革張りした手袋です。 | |||
| ANSI規格 耐切創レベルA2 | |||
| 高性能糸を使用しており、鋭利な工具や部品を扱う現場でも手をしっかりと保護します。素材の厚みによって、耐久性重視や柔軟性重視など、用途に応じた選択が可能です。 | |||
| 親指股部分は補強されており、負荷のかかる作業にも対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/09/18 15:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-72 [M] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り) |
| EA354E-73 [L] 手袋(耐切創/ケブラー/革張り) |
ウェブカタログ画像
拡大
