詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354E-91A

品名 : [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)

仕様

サイズ M 全長 250mm
掌周り 205mm 中指長さ 80mm
厚み 0.5mm 材質 樹脂部:ニトリルゴム
繊維部:高強度ポリエチレン
ANSI規格 耐切創レベルA3
ニトリルゴムコーティング
18ゲージ
摩耗しやすい親指の付け根部分には補強加工が施されており、耐久性に優れています。
軽量で高い柔軟性を保ちながら、しっかりと手を守る切創耐性を実現しました。
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
快適な装着感と優れた操作性が求められる作業に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 99

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA354E-91A [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-92A [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
EA354E-93A [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top