品番 : EA354E-92A
品名 : [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | L | 全長 | 260mm |
|---|---|---|---|
| 掌周り | 205mm | 中指長さ | 85mm |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:高強度ポリエチレン |
| ANSI規格 耐切創レベルA3 | |||
| ニトリルゴムコーティング | |||
| 18ゲージ | |||
| 摩耗しやすい親指の付け根部分には補強加工が施されており、耐久性に優れています。 | |||
| 軽量で高い柔軟性を保ちながら、しっかりと手を守る切創耐性を実現しました。 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 快適な装着感と優れた操作性が求められる作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 169 (2026/08/07 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-91A [M] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-92A [L] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-93A [XL] 手袋(耐切創/ニトリルコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
