品番 : EA354E-96
品名 : [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
仕様
サイズ | M | 全長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
掌周り(mm) | 205 | 中指長さ(mm) | 85 |
厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン、 繊維部:高強度ポリエチレン |
ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
18ゲージ | |||
ポリウレタンコーティング |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 68 (2025/05/02 20:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2245ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354E-96 [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
EA354E-97 [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
EA354E-98 [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)