品番 : EA354E-98
品名 : [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応)
仕様
| サイズ | XL | 全長(mm) | 270 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 95 |
| 厚み | 0.5mm | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン、 繊維部:高強度ポリエチレン |
| ANSI規格 耐切創レベルA5 | |||
| 手袋をしたままタッチパネルを操作できます。 | |||
| 18ゲージ | |||
| ポリウレタンコーティング | |||
| 優れたグリップ力と柔軟性、そして抜群の指先感覚を備えており、長時間の作業による手の疲労を軽減します。 | |||
| 切創・穿刺・摩耗に対する高い保護性能を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 100 (2025/11/03 15:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2245ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354E-96 [M] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-97 [L] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
| EA354E-98 [XL] 手袋(耐切創/PUコート/タッチスクリーン対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
