品番 : EA354EA-34
品名 : [LL] 手袋(耐切創)
仕様
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
|---|---|---|---|
| 掌周り(mm) | 250 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 厚み | 1.35mm | 材質 | 合成皮革(Aiycore) |
| ANSI規格 耐切創レベルA9 | |||
| 手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 | |||
| 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 | |||
| 柔軟性に優れた特許構造により、高い操作性と触感を実現します。 | |||
| 掌には合成皮革を使用し、指先・掌・親指の付け根には特殊ポリマーコーティングを施し、グリップ力と耐摩耗性を強化しました。 | |||
| 面ファスナー式の手首バンドには所有者識別用の記入パネル付きで、現場での紛失防止にも役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EA-32 [M] 手袋(耐切創) |
| EA354EA-34 [LL] 手袋(耐切創) |
ウェブカタログ画像
拡大

