詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EA-32

品名 : [M] 手袋(耐切創)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ M 全長 220mm
掌周り 235mm 中指長さ 75mm
厚み 1.35mm 材質 合成皮革(Aiycore)
ANSI規格 耐切創レベルA9
手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。
耐切創性、耐穿刺性に優れています。
柔軟性に優れた構造により、高い操作性と触感を維持しながら、しっかりと手を守ります。
面ファスナー式の手首バンドには、持ち主のイニシャルが書けるIDパッドを搭載し、現場での取り違えを防ぎます。
高い保護性能と使いやすさを求める現場に最適な一双です。
追加説明
カタログ価格

4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/20 21:51現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ

代替品

EA354EK-11A
  • 品番

    EA354EK-11A

  • コメント

    変更点:サイズ、材質

バリエーション一覧
EA354EA-32 [M] 手袋(耐切創)
EA354EA-34 [LL] 手袋(耐切創)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top