品番 : EA354EB-41A
品名 : [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | MZ636BK-R |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 厚み | 5mm | 材質 | 甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維 [中]アラミド混合フェルト、特殊断熱シート [裏]綿100% |
| 素材耐熱温度 | 300℃ | 重量 | 170g |
| カラー | オレンジ×ブラック | 仕様 | 右手用のみ |
| EN388:2003規格 耐切創レベル5 | |||
| 独自の4層構造によりソフトな操作性が可能 | |||
| 低熱伝導性(把持時間)を実現 | |||
| 耐熱性、耐切創性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
