詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EB-51A

品名 : [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 MZ637BK-R
サイズ フリー 全長(mm) 320
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 85
厚み 5mm 材質 甲・平裾:ケブラー繊維100%(綿貼り) 
平:[表]PBO繊維ザイロン、アラミド繊維
[中]アラミド混合フェルト、特殊断熱シート
[裏]綿100%
素材耐熱温度 300℃ 重量 195g
カラー オレンジ×ブラック 仕様 右手用のみ
EN388:2003規格 耐切創レベル5
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能
低熱伝導性(把持時間)を実現
耐熱性、耐切創性に優れています。
追加説明
カタログ価格

6,370 (税抜)/ 7,007 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/08 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA354EB-40B [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創)
EA354EB-50B [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創)
EA354EB-41A [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
EA354EB-42A [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
EA354EB-51A [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
EA354EB-52A [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top