品番 : EA354EB-42
品名 : [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/左手)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MZ636-L |
---|---|---|---|
仕様 | 左手用のみ | サイズ | フリー(ショートタイプ) |
全長 | 260mm | 厚み | 5mm |
掌周り | 270mm | 中指長さ | 85mm |
材質 | 甲・平裾:アラミド繊維100%(綿貼り)、 平:(表)PBO繊維・アラミド繊維、 (中)アラミド混フェルト・特殊断熱シート、 (裏)綿100% |
カラー | オレンジ×ネイビー |
素材耐熱温度 | 300℃ | ||
EU規格CE EN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル3 |
|||
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能 | |||
低熱伝導性(把持時間)を実現 | |||
耐熱性、耐切創性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/05/29 19:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2289ページ |