品番 : EA354EB-51
品名 : [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/右手)
仕様
メーカー | マックス | 型番 | MZ637-R |
---|---|---|---|
仕様 | 右手用のみ | サイズ | フリー(ロングタイプ) |
全長 | 320mm | 厚み | 5mm |
掌周り | 270mm | 中指長さ | 85mm |
材質 | 甲・平裾:アラミド繊維100%(綿貼り)、 平:(表)PBO繊維・アラミド繊維、 (中)アラミド混フェルト・特殊断熱シート、 (裏)綿100% |
カラー | オレンジ×ネイビー |
素材耐熱温度 | 300℃ | ||
EU規格CE EN388 耐切創レベル5、耐突刺レベル3 |
|||
独自の4層構造によりソフトな操作性が可能 | |||
低熱伝導性(把持時間)を実現 | |||
耐熱性、耐切創性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,470 円(税抜)/ 6,017 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/06/14 06:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2289ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA3/EA354/EA354EB-51/EA354EB-51_IMG_WEB_OUT(01).jpg)