品番 : EA354EB-61
品名 : [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー)
仕様
| メーカー | マックス | 型番 | MT715 |
|---|---|---|---|
| サイズ | フリー | 全長(mm) | 260 |
| 掌周り(mm) | 270 | 中指長さ(mm) | 85 |
| 材質 | 表:ケブラ-繊維100% 中:アラミド混フェルト 裏:綿100% |
仕様 | 両手 |
| 素材耐熱温度 | 300℃ | 厚み(mm) | 3.5 |
| 重量 | 135g | カラー | イエロー |
| EN388:2003規格 耐切創レベル4 | |||
| 難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維を使用しています。 | |||
| 内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。 | |||
| 手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,770 円(税抜)/ 7,447 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 02:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EB-61 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) |
| EA354EB-62 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) |
ウェブカタログ画像
拡大
