詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EB-62

品名 : [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー)

仕様

メーカー マックス 型番 MT717
サイズ フリー 全長(mm) 320
掌周り(mm) 270 中指長さ(mm) 85
材質 表:ケブラ-繊維100%
中:アラミド混フェルト
裏:綿100%
仕様 両手
素材耐熱温度 300℃ 厚み(mm) 3.5
重量 160g カラー イエロー
EN388:2003規格 耐切創レベル4
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維を使用しています。
内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。
手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
追加説明
カタログ価格

7,760 円(税抜)/ 8,536 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/07 02:47現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA354EB-61 [フリー/260mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー)
EA354EB-62 [フリー/320mm] 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー)
ウェブカタログ画像
※画像はEA354EB-61です。
  • ※画像はEA354EB-61です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top