詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EH-51

品名 : [ 親指用 ] 指サック(牛革)

仕様

メーカー ウインセス 型番 4017-M(親指)
サイズ(mm) 内径:68
高さ:70
用途 男性親指用
色 グリーン 材質 牛革、パイルゴム
指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。
耐熱温度は設定はしておりませんが、素材的には100度前後となります。 ただし、厚みはそれほどありませんので、 厚さを感じるまでの時間としてはかなり短いです。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 78

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2201ページ
バリエーション一覧
EA354EH-51 [ 親指用 ] 指サック(牛革)
EA354EH-52 [人差し指用] 指サック(牛革)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top