品番 : EA354EH-52
品名 : [人差し指用] 指サック(牛革)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | 4017-M(人差し指) |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内径:62 高さ:85 |
用途 | 男性人差し指用 |
| 色 | グリーン | 材質 | 牛革、パイルゴム |
| 指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。 | |||
| 高耐久で耐熱性に優れる牛革製の指サックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/23 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2201ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EH-51 [ 親指用 ] 指サック(牛革) |
| EA354EH-52 [人差し指用] 指サック(牛革) |
