詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EK-7

品名 : [M] 手袋(耐油・ノンスリップ)

仕様

メーカー シモン(Simon) 型番 4215417
商品名 11-801 サイズ M
全長 225mm 厚み 0.8mm
掌周り 174mm 中指長さ 76mm
材質 ライナー材:ナイロン
コーティング材:発砲ニトリルゴム
カラー 本体:グレー
裾:黄色
油にも滑りにくいです。
通気性に優れ、むれにくいです。
優れたフィット感と装着感です。
追加説明
カタログ価格

735 (税抜)/ 809 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 112

(2026/06/23 19:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2184ページ

代替品

EA354AB-242
  • 品番

    EA354AB-242

  • コメント

    違い:材質、全長、掌周りなど

バリエーション一覧
EA354EK-6 [S] 手袋(耐油・ノンスリップ)
EA354EK-7 [M] 手袋(耐油・ノンスリップ)
EA354EK-8 [L] 手袋(耐油・ノンスリップ)
EA354EK-9 [LL] 手袋(耐油・ノンスリップ)
ウェブカタログ画像
※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • ※サイズにより、裾カラーが異なります。
  • 機械強度
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top