詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354EL-22

品名 : [L]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート)

仕様

メーカー ウインセス 型番 A-1545-L
サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 250 中指長さ(mm) 85
材質 掌:ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル)
甲:ケブラー(R)、ポリエステル
厚み(mm) 2.5
色 オレンジ/イエロー 仕様 甲ゴム付
手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。
掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。
追加説明
カタログ価格

15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/07 02:36現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2188ページ
バリエーション一覧
EA354EL-21 [M]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート)
EA354EL-22 [L]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート)
EA354EL-23 [LL]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top