品番 : EA354EL-23
品名 : [LL]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート)
仕様
| メーカー | ウインセス | 型番 | A-1545-LL |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 255 |
| 掌周り(mm) | 260 | 中指長さ(mm) | 90 |
| 材質 | 掌:ケブラー(R)、ポリエステル、合成皮革(ポリウレタン、ポリエステル) 甲:ケブラー(R)、ポリエステル |
厚み(mm) | 2.5 |
| 色 | オレンジ/イエロー | 仕様 | 甲ゴム付 |
| 手袋全面にケブラー(R)を使用することで耐切創性に優れます。 | |||
| 掌、指側面はインナーに耐突き刺し素材を使用していますので耐突き刺しと耐切創の両方に優れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,000 円(税抜)/ 16,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/19 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2188ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354EL-21 [M]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) |
| EA354EL-22 [L]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) |
| EA354EL-23 [LL]手袋(耐突刺・耐切創/ケブラー/ポリウレタンコート) |
ウェブカタログ画像
拡大
