品番 : EA354GA-114
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 886 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) | 厚み(mm) | 0.13 |
| カラー | ブルー | 入数 | 100枚 |
| 仕様 | 左右兼用/パウダーフリータイプ | 用途 | 掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業などに。 |
| 注意 | ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないでください。 |
||
| 食品衛生法適合品 | |||
| 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 | |||
| 取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 | |||
| 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 | |||
| 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業にも適しています。 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 | |||
| ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/07 12:32現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
100枚入

