詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-112

品名 : [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 886
サイズ S 全長(mm) 240
掌周り(mm) 170 中指長さ(mm) 77
材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 厚み(mm) 0.13
カラー ブルー 入数 100枚
仕様 左右兼用/パウダーフリータイプ 用途 掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業などに。
注意 ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・本品は使いきりのため、再使用しないでください。
食品衛生法適合品
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業にも適しています。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 12:38現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ

代替品

EA354DJ-11
  • 品番

    EA354DJ-11

  • コメント

    変更点:メーカー,厚みなど

バリエーション一覧
EA354GA-111 [SS] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-112 [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-113 [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-114 [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-115 [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
100枚入
  • 100枚入
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top