詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-23C

品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 882
サイズ M 全長(mm) 240
掌周り(mm) 190 中指長さ(mm) 82
材質 ニトリルゴム 入数 1箱(100枚入り)
厚み(mm) 0.075 重量 480g(1箱当たり)
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など。 タイプ 左右兼用/パウダーフリー
食品衛生法適合品
耐油性に優れています。
エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
作業性に優れた、汎用性の高い厚みです。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。
※ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,430 (税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2025/12/30 06:13現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354GA-21C [SS] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-22C [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-23C [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-24C [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-25C [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top