品番 : EA354GA-24C
品名 : [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 882 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 83 |
| 材質 | ニトリルゴム | 入数 | 1箱(100枚入り) |
| 厚み(mm) | 0.075 | 重量 | 499g(1箱当たり) |
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など。 | タイプ | 左右兼用/パウダーフリー |
| 食品衛生法適合品 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| エンボス加工で滑りにくく、指先でしっかりつまめます。 | |||
| 食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| 作業性に優れた、汎用性の高い厚みです。 | |||
| ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 | |||
| 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 | |||
| ※ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 93 (2025/12/30 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
