品番 : EA354GA-28B
品名 : [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 883 |
---|---|---|---|
サイズ | M | 全長(mm) | 240 |
掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 82 |
材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.1 |
重量 | 5.1g(1枚) 589g(1箱当り) |
入数 | 1箱(100枚入り) |
仕様 | パウダーフリータイプ、左右兼用手袋 | 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。 |
物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。 | |||
食品衛生法適合品 | |||
耐油性に優れています。 | |||
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。 | |||
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 133 (2025/05/03 04:14現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 2262ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA354GA-27B [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
EA354GA-28B [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
EA354GA-29B [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |
EA354GA-30B [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) |