詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-30B

品名 : [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 883
サイズ LL 全長(mm) 240
掌周り(mm) 225 中指長さ(mm) 86
材質 ニトリルゴム 厚み(mm) 0.1
重量 6.2g(1枚あたり) 入数 1箱(100枚入り)
仕様 パウダーフリータイプ、左右兼用手袋
物性強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。
食品衛生法適合品
耐油性に優れています。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 81

(2025/11/02 20:00現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2262ページ
バリエーション一覧
EA354GA-27B [S] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-28B [M] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-29B [L] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GA-30B [LL] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類
  • ※画像はEA354GA-29Bです

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top