詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-41

品名 : [S] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 D0300
サイズ S 全長(mm) 280
掌周り(mm) 260 中指長さ(mm) 75
材質 ポリプロピレン 厚み(mm) 0.022
滑り止め 無し 入数 100枚
用途 機械工業、電気電子部品製造業、食品加工業などに。 仕様 パウダーフリー
特長 ・左右兼用
・しなやかでフィット感に優れたポリプロピレン製使いきり手袋。
・裾部分を強く引っ張って装着することで、指先感覚を活かせます。
・食品衛生法適合。食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2025/05/03 07:40現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2263ページ

代替品

EA354DS-1A
  • 品番

    EA354DS-1A

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA354GA-41 [S] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-42 [M] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
EA354GA-43 [L] 手袋(ポリプロピレン・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top