詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-64B

品名 : [L] 手袋(ニトリルゴム/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 884
サイズ L 全長(mm) 240
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 83
材質 ニトリルゴム 厚み(mm) 0.1
重量 5.6g(1枚あたり) 入数 100枚
カラー ホワイト 仕様 パウダー無し
用途 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。
耐油性に優れています。
手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/07 12:35現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ

代替品

EA354DJ-13
  • 品番

    EA354DJ-13

  • コメント

    変更点:メーカー,厚みなど

バリエーション一覧
EA354GA-62B [S] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-63B [M] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-64B [L] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
EA354GA-65B [LL] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ゴムの種類
  • ※100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top