品番 : EA354GA-65B
品名 : [LL] 手袋(ニトリルゴム/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | 884 |
|---|---|---|---|
| サイズ | LL | 全長(mm) | 240 |
| 掌周り(mm) | 225 | 中指長さ(mm) | 86 |
| 材質 | ニトリルゴム | 厚み(mm) | 0.1 |
| 重量 | 6.1g(1枚あたり) | 入数 | 100枚 |
| カラー | ホワイト | 仕様 | パウダー無し |
| 用途 | 農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業などに。 | ||
| 素手感覚が活かせる極薄手タイプ | |||
| 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)に適合しています。 | |||
| 耐油性に優れています。 | |||
| 手袋を脱いだり、はめたりしやすくするため、内面処理を施しています。 | |||
| 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 | |||
| 指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/03/23 07:09現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-62B [S] 手袋(ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-63B [M] 手袋(ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-64B [L] 手袋(ニトリルゴム/100枚) |
| EA354GA-65B [LL] 手袋(ニトリルゴム/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
