品番 : EA354GA-7D
品名 : [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | KTTPVC-100P-M |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 230 |
| 掌周り(mm) | 190 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 塩化ビニール 非フタル酸エステル系可塑剤 |
厚み(mm) | 0.06 |
| 重量 | 460g(100枚/1箱) | カラー | 半透明 |
| 入数 | 100枚 | 仕様 | 左右兼用/パウダー無し |
| 用途 | 清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に。 | ||
| 取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋 | |||
| 素手感覚が活かせる極薄手タイプ | |||
| ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 20:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GA-6D [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-7D [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
| EA354GA-8D [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※100枚入
