詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-8D

品名 : [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 KTTPVC-100P-L
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 210 中指長さ(mm) 85
材質 塩化ビニール
非フタル酸エステル系可塑剤
厚み(mm) 0.06
重量 510g(100枚/1箱) カラー 半透明
入数 100枚 仕様 左右兼用/パウダー無し
用途 清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉業、園芸・造園業等に。
取り出しやすいボックスタイプの使いきり手袋
素手感覚が活かせる極薄手タイプ
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

880 (税抜)/ 968 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2025/11/03 11:53現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2263ページ
バリエーション一覧
EA354GA-6D [S] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
EA354GA-7D [M] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
EA354GA-8D [L] 手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top