詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GA-87

品名 : [M] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 847
サイズ M 全長(mm) 255
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 72
材質 ポリエチレン 厚み(mm) 0.06
カラー ブラック 入数 100枚
仕様 左右兼用/パウダー無し 用途 調理/掃除/毛染めなどに。
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
手袋内面の特殊加工により、ベタつきにくく、着脱がスムーズです。
取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/09 00:59現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2201ページ

代替品

EA354GA-82
バリエーション一覧
EA354GA-86 [S] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚)
EA354GA-87 [M] 手袋(熱可塑性エラストマー/100枚)
ウェブカタログ画像
※100枚入
  • ※100枚入
  • ※100枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top