詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-161

品名 : [XS/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0120
サイズ XS 全長(mm) 290
掌周り(mm) 150 中指長さ(mm) 70
材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) 厚み 0.05mm
カラー ホワイト 入数 100枚
用途 運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など。 仕様 左右兼用/パウダーフリータイプ
食品衛生法適合品
全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。
粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
-使用上の注意-
・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・保管する時には直射日光を避けてください。
・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

4,140 (税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/23 16:37現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2202ページ
バリエーション一覧
EA354GB-161 [XS/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GB-162 [S/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GB-163 [M/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GB-164 [L/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
EA354GB-165 [XL/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
ウェブカタログ画像
入数100枚
  • 入数100枚
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top