品番 : EA354GB-164
品名 : [L/290mm] 手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0120 |
|---|---|---|---|
| サイズ | L | 全長(mm) | 290 |
| 掌周り(mm) | 210 | 中指長さ(mm) | 80 |
| 材質 | 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム) | 厚み | 0.05mm |
| カラー | ホワイト | 入数 | 100枚 |
| 用途 | 運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業など。 | 仕様 | 左右兼用/パウダーフリータイプ |
| 食品衛生法適合品 | |||
| 全長290mmのロングタイプのため、手首の露出を防ぎます。 | |||
| 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 | |||
| 極薄手タイプのため、やわらかく手にフィットします。 | |||
| 粉なしでもぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。 | |||
| 帯電防止効果があるため、静電気対策にもお使いいただけます。 | |||
| ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 | |||
| 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 | |||
| -使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 ・本品は使いきりのため、再使用しないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/08 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2202ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数100枚
