品番 : EA354GB-37
品名 : [M] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0601 |
|---|---|---|---|
| サイズ | M | 全長(mm) | 190 |
| 掌周り(mm) | 175 | 中指長さ(mm) | 70 |
| 入数 | 10双 | 材質 | 基材:ナイロン、ポリエステル コーティング:ポリウレタン |
| 厚み | 0.6mm | 重量(1双あたり) | 16g |
| カラー | ホワイト | リストカラー | グリーン |
| 用途 | 精密機械工業、機械工業、自動車関連業などに。 | 仕様 | 左右兼用タイプです。 |
| 小さな部品もしっかりキャッチ。 | |||
| 手によくフィットするため、指が動かしやすく細かな作業に適しています。 | |||
| 半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 | |||
| ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/28 15:36現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2182ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA354GB-31 [S] 手袋(低発塵・指先滑り止) |
| EA354GB-32 [M] 手袋(低発塵・指先滑り止) |
| EA354GB-33 [L] 手袋(低発塵・指先滑り止) |
| EA354GB-36 [S] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双) |
| EA354GB-37 [M] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双) |
| EA354GB-38 [L] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双) |
ウェブカタログ画像
拡大

