詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-38

品名 : [L] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0601
サイズ L 全長(mm) 200
掌周り(mm) 185 中指長さ(mm) 75
入数 10双 材質 基材:ナイロン、ポリエステル
コーティング:ポリウレタン
厚み 0.6mm 重量(1双あたり) 18g
カラー ホワイト リストカラー ゴールド
用途 精密機械工業、機械工業、自動車関連業などに。 仕様 左右兼用タイプです。
小さな部品もしっかりキャッチ。
手によくフィットするため、指が動かしやすく細かな作業に適しています。
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/07 23:49現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2182ページ

代替品

EA354GB-13
  • 品番

    EA354GB-13

  • コメント

    仕様確認して下さい

バリエーション一覧
EA354GB-31 [S] 手袋(低発塵・指先滑り止)
EA354GB-32 [M] 手袋(低発塵・指先滑り止)
EA354GB-33 [L] 手袋(低発塵・指先滑り止)
EA354GB-36 [S] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双)
EA354GB-37 [M] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双)
EA354GB-38 [L] 手袋(低発塵・指先滑り止/10双)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top