品番 : EA354GB-6
品名 : [S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
仕様
| メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0500-BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 全長(mm) | 210 |
| 掌周り(mm) | 160 | 中指長さ(mm) | 72 |
| 入数 | 1双 | 材質 | 基材:ナイロン、ポリエステル コーティング:ポリウレタン |
| 厚み | 0.7mm | 重量 | 16g |
| カラー | 本体:ブラック 手首:レッド |
用途 | 精密機械工業、機械工業、自動車関連業などに。 |
| 半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。 | |||
| ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
| 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 | |||
| 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 | |||
| 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
350 円(税抜)/ 385 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/17 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
| カタログページ | 2182ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、リスト部分の色が変わります。

