詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-8B

品名 : [L] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0500
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 195 中指長さ(mm) 80
入数 10双 材質 樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 0.7mm カラー 本体:ブラック
手首:ゴールド
用途 半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に。
滑止加工
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

2,540 (税抜)/ 2,794 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/02/14 21:27現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2182ページ
バリエーション一覧
EA354GB-6 [S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-7 [M] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン)
EA354GB-8 [L] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポレウレタン)
EA354GB-6B [S] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
EA354GB-7B [M] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
EA354GB-8B [L] 手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・PU/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • 入数10双\n※品番により、リスト部分の色が変わります。
  • ※品番により、リスト部分の色が変わります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top