品番 : EA354GB-94
品名 : [LL] 手袋(低発塵・被膜強化)
仕様
メーカー | ショーワグローブ | 型番 | B0501 |
---|---|---|---|
サイズ | LL/XL | 全長(mm) | 250 |
掌周り(mm) | 215 | 中指長さ(mm) | 88 |
入数 | 1双 | 材質 | 樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 |
厚み | 約0.7mm | カラー | 本体:ホワイト 手首:グレー |
用途 | 運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など。 | ||
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。 | |||
手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。 | |||
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。 | |||
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 | |||
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。 | |||
従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。 | |||
-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/08/03 02:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 双 | ||
カタログページ | 2243ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA354GB-93(Lサイズ)です。