詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GB-98

品名 : [L] 手袋(低発塵・被膜強化/10双)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 B0501
サイズ L 全長(mm) 230
掌周り(mm) 195 中指長さ(mm) 80
入数 10双 材質 樹脂部:ポリウレタン
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み 約0.7mm カラー 本体:ホワイト
手首:ゴールド
用途 運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など。
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。
手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。
ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。
-使用上の注意-
・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。
・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。
・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。
・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。
・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。
・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。
・保管する時には直射日光を避けてください。
追加説明
カタログ価格

3,900 (税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/09/19 08:09現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2183ページ
バリエーション一覧
EA354GB-91 [S] 手袋(低発塵・被膜強化)
EA354GB-92 [M] 手袋(低発塵・被膜強化)
EA354GB-93 [L] 手袋(低発塵・被膜強化)
EA354GB-94 [LL] 手袋(低発塵・被膜強化)
EA354GB-96 [S] 手袋(低発塵・被膜強化/10双)
EA354GB-97 [M] 手袋(低発塵・被膜強化/10双)
EA354GB-98 [L] 手袋(低発塵・被膜強化/10双)
EA354GB-99 [LL] 手袋(低発塵・被膜強化/10双)
ウェブカタログ画像
入数10双
  • 入数10双
  • ※10双入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top