詳細表示

このページのURL:

品番 : EA354GD-103

品名 : [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)

仕様

メーカー ショーワグローブ 型番 護 MAMORI02
サイズ LL 全長(mm) 260
掌周り(mm) 205 中指長さ(mm) 81
材質 樹脂部:合成ゴム(ニトリルゴム)
繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
厚み(mm) 1.1
重量 50g カラー OD
用途 荷物の持ち運びに/車などのメンテナンスになど。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高い滑り止め効果を発揮します。
発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
耐摩耗性に優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

580 円(税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/08 21:53現在)

商品入数 1 販売単位 双
カタログページ 2183ページ 2532ページ
バリエーション一覧
EA354GD-101 [M] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
EA354GD-102 [L] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
EA354GD-103 [LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top